Beli dinamo pompa air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    DAB Indonesia memiliki range produk Pump Semi Jet (Pompa Air) yang lengkap dengan kapasitas flowrate 42-85 L/min sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Suction Power (m): 11
    • Temperature (°C): 35
    • Type: Semi Jet
  2. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  3. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  4. DAB Indonesia Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp3.599.900

    DAB Indonesia Jet Pump Water (Pompa Jet)
    atribut:
    • Temperature (°C): 35
  5. DAB Italy Semi Jet Pump Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp2.699.900

    DAB Italy Semi Jet Pump Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sentrifugal self priming, berdaya hisap tinggi bahkan pada saat ada gelembung udara dapat berfungsi dengan baik, dan dilengkapi dengan Thermal Protector.
    atribut:
    • Maximum Suction (m): 9
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1
  6. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  7. DAB Italy Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp4.199.900

    DAB Italy Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Pompa dengan daya hisap tinggi, dilengkapi dengan Thermal Protector dan menggunakan ceramic mechanical seal yang bisa membuat pompa tahan llebih lama.
    atribut:
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1 1/4 & 1
  8. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  9. Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Pompa belum termasuk motor
    atribut:
    • Liquid Name: Clean Water
    • Temperature (°C): Below 80
    • Maximum Working Pressure (bar): 10
    • Casing Material: Cast Iron
    • Impeller Material: Bronze Casting
    • Shaft Material: 403 Stainless Steel
  10. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  11. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  12. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  13. DAB Indonesia Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp999.900

    DAB Indonesia Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    atribut:
    • Temperature (°C): 35
    • Type: Sumur Dangkal
  14. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  15. DAB Italy Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp2.799.900

    DAB Italy Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Pompa sirkulasi/pendorong single impeller centrifugal di rancang untuk meningkatkan tekanan air di rumah anda yang dilengkapi dengan auto dan manual switch dan bisa tahan air panas 100 °C.
  16. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  17. DAB Italy Pump Centrifugal Single Impeller (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp4.299.900

    DAB Italy Pump Centrifugal Single Impeller (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Pompa single impeller centrifugal dapat digunakan untuk aplikasi rumah tangga, industri dan pertanian.
  18. SANYO Jet Pump Water Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.399.900

    SANYO Jet Pump Water Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Jet Water Pump Brand Sanyo ini memiliki flow rate 21-67 liter/min ketika total head 9m, kuat dan handal sangat cocok digunakan di rumah, gedung dan kebun.
    atribut:
    • Motor Power (V): 220
    • Suction Power (m): Max 9-2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 824 230344
  19. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
Daftar Harga dinamo pompa air Terbaru October 2026
DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)Rp1.799.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Rp2.699.900
DAB Indonesia Jet Pump Water (Pompa Jet)Rp3.599.900
DAB Italy Semi Jet Pump Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp2.699.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900
DAB Italy Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp4.199.900
Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Rp1.099.900
Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)Rp16.999.900
Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp11.999.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)